手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 アズワン品番65-2117-44 注文コード76512057 品番EA354E-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

EU規格CE EN388耐切創レベルA5
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
18ゲージ
ポリウレタンコーティング

仕様●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●厚み:0.5mm●材質:ポリウレタン アズワン品番65-2117-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする