EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136

 

EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136 EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136 EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136 EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136 EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136 EA354GA-23BB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512136

手袋(ニトリルゴム・パウダー無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●厚み:0.075mm●材質:ニトリルゴム●重量:480g(1箱当たり)●入数:1箱(100枚入り) 注文コード76512136 品番EA354GA-23BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

指先エンボス加工を施したニトリルゴム製手袋です。
耐油性に優れています。
エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
パウダーフリータイプ
食品衛生法適合品

仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●厚み:0.075mm●材質:ニトリルゴム●重量:480g(1箱当たり)●入数:1箱(100枚入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする