商品レビューを投稿する
内容量1箱(100枚)
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●材質:ニトリルゴム●重量:499g(1箱当たり)●厚み:0.075mm●入数:1箱(100枚入り)
注文コード76512145
品番EA354GA-24AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
指先エンボス加工を施したニトリルゴム製極薄タイプ。
耐油性に優れています。
エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
パウダーフリータイプ
食品衛生法適合品