エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 (ニトリルゴム/ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
76512224
品番
EA354GA-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
パウダー無し
食品衛生法適合品
仕様
●サイズ:L●全長(mm):400●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●材質:合成ゴム(ニトリルゴム)●厚み:0.15mm
アズワン品番
65-2117-82