エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):77●厚み:0.1mm●重量:4.7g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト
注文コード
76512233
品番
EA354GA-62AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
耐油性に優れています。
パウダー無し
仕様
●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):77●厚み:0.1mm●重量:4.7g(1枚あたり)●材質:ニトリルゴム●入数:100枚●カラー:ホワイト
アズワン品番
65-2117-83