エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):86●カラー:ホワイト●材質:ニトリルゴム●重量:6.1g(1枚あたり)●入数:100枚●厚み:0.1mm
注文コード
76512267
品番
EA354GA-65AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
耐油性に優れています。
パウダーなし
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):86●カラー:ホワイト●材質:ニトリルゴム●重量:6.1g(1枚あたり)●入数:100枚●厚み:0.1mm
アズワン品番
65-2117-20