EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398 EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398 EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398 EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398 EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398 EA354GD-22A 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) エスコ 76512398

手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76512398 品番EA354GD-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業 材質ポリエステル・綿 厚さ(mm)約1.6 本体:ブラック、裾:グレー サイズL 質量(g)108 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 手のひらまわり(cm)23 ゲージ数10 アズワン品番65-2117-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする