EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407 EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407 EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407 EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407 EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407 EA354GD-52A 手袋(ポリウレタンコーティング) エスコ 76512407

手袋(ポリウレタンコーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み(mm):0.7●材質:樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他●カラー:本体:ブルー手首:ホワイト 注文コード76512407 品番EA354GD-52A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ムレにくく、手にぴったりフィットする
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ムレにくく、手にぴったりフィットする
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み(mm):0.7●材質:樹脂部分:ポリウレタン繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他●カラー:本体:ブルー手首:ホワイト アズワン品番65-2117-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする