ソックス(超高機能)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76512669 品番EA354VM-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

足のことを考えた靴下で、長時間の活動をアシストします。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて圧力を弱めることで履き心地の良い靴下です。
足首に引き締め効果のある補強糸を使用しています。
強度とクッション性に優れたパイル編み。
かかと付

仕様●サイズ:25〜27cm●材質:綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン●カラー:ブラック×グレー●重量:130g●入数:1足 アズワン品番65-2118-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする