ヒートガンセット(軽量型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76513003 品番EA365VA-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400

ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。

仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする