曜日別特売
EA366RN-40 研磨布ペーパー エスコ 76513378

研磨布ペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(50枚)仕様●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:50枚●粒度:#40注文コード76513378品番EA366RN-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。
縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。
にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。

用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨仕様●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●入数:50枚●粒度:#40アズワン品番65-2119-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする