EA366RT-10 ウェット&ドライペーパー エスコ 76513798

ウェット&ドライペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#100●入数:100枚注文コード76513798品番EA366RT-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,328
販売価格(税別)
8,480

水研ぎ・空研ぎ兼用
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。
柔らかな紙質で手になじみます。

仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#100●入数:100枚アズワン品番65-2118-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする