曜日別特売
EA423R-20A オーリング (フッ素ゴム) エスコ 76514839

オーリング (フッ素ゴム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)特性耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性注文コード76514839品番EA423R-20A
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)アウトレット
¥339279
仕様●JIS番号:P-20●サイズ(mm):内径:19.8、線径:2.4●材質:フッ素ゴム(バイトン)●入数:2枚アズワン品番65-2120-93特性耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76515006
2022-11-20
用途: 蒸気媒介の運動用に使用

蒸気対応の耐熱リングであり、長期使用に資するものと考えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする