エスコ
オーリング (高圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
38.7
注文コード
76515225
品番
EA423RC-39A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧、耐油
材質
ニトリルゴム(1種B)
内径(Φmm)
38.7
線径(Φmm)
3.5
機能
耐圧、耐油
JIS呼び
JIS番号:P-39
アズワン品番
65-2121-22