EA423RW-26A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516668

※画像は代表画像です

EA423RW-26A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516668
EA423RW-26A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516668

オーリング(ニトリル2種/固定用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)
線径(Φmm)2
内径(Φmm)25.5
24.5
28.5
29.5
31.5
34.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
11.5
13.5
14.5
17.5
21.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
内容量1袋(2個)注文コード76516668品番EA423RW-26A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐油

材質ニトリルゴム2種内径(Φmm)25.5線径(Φmm)2機能耐油JIS呼びJIS番号:S-26アズワン品番65-2122-78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76516668EA423RW-26A76516293EA423RS-26AEA423RW-26A オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ 76516293オーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ1袋(2個)
280
税込308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする