※画像は代表画像です
エスコ
オーリング(ニトリル2種/固定用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(2個)
線径(Φmm)
2
1.5
2
内径(Φmm)
37.5
37.5
24.5
28.5
29.5
31.5
34.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
11.5
13.5
14.5
17.5
21.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
76516729
品番
EA423RW-38A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐油
材質
ニトリルゴム2種
内径(Φmm)
37.5
線径(Φmm)
2
機能
耐油
JIS呼び
JIS番号:S-38
アズワン品番
65-2122-37
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76516729
EA423RW-38A
76516379
EA423RS-38A
オーリング(フッ素ゴム/固定用)
エスコ
1袋(2個)
¥
415
税込
¥
457
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)