エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●許容静荷重:垂直:981N垂直から30°:588N●材質:SPHC●適合鋼材幅:140〜205mm●吊ボルト径:W3/8
注文コード
76516948
品番
EA440AF-258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材厚20mmまで
H・C形鋼用
吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します
角度調整ができます
仕様
●許容静荷重:垂直:981N垂直から30°:588N●材質:SPHC●適合鋼材幅:140〜205mm●吊ボルト径:W3/8
アズワン品番
65-2124-04