7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76516984 品番EA440AF-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440

高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7〜30mm) アズワン品番65-2123-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする