エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 照明・支持金具
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76517027
品番
EA440AF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
H・L・C形鋼用
結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます
蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様
●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3〜13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
アズワン品番
65-2123-88