H・L形鋼用 ビームラックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード76517045 品番EA440AF-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気亜鉛めっき仕様

仕様●サイズ(W×D×H)mm:42×50×31●重量(g):83●材質:SUS304●適合サイズ:H・L形鋼(鋼材厚9〜24mm)●入数:2個 アズワン品番65-2123-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする