固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76517429 品番EA463DA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,358
販売価格(税別)
5,780

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ

仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする