エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの ロールタイプ
固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76517456
品番
EA463DA-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様
●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番
65-2127-19