EA463FW-205 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517517

 

EA463FW-205 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517517 EA463FW-205 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517517 EA463FW-205 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76517517

結束バンド(SUS316/コーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●全長(mm):300●幅(mm):4.6●最大径(mm):80●耐荷重(kg):45●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.25 注文コード76517517 品番EA463FW-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

エポキシコーティング付
耐候性、耐炎、耐食性有
航空、船舶にも適しています
高温、低温の屋内外にも使用可
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。

仕様●全長(mm):300●幅(mm):4.6●最大径(mm):80●耐荷重(kg):45●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.25 アズワン品番65-2127-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする