エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(SUS316/コーティング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
仕様
●全長(mm):300●幅(mm):7.9●最大径(mm):80●耐荷重(kg):68●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.25
注文コード
76517544
品番
EA463FW-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシコーティング付
耐候性、耐炎、耐食性有
航空、船舶にも適しています
高温、低温の屋内外にも使用可
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
仕様
●全長(mm):300●幅(mm):7.9●最大径(mm):80●耐荷重(kg):68●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.25
アズワン品番
65-2127-12