結束バンド(SUS316/コーティング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード76517684 品番EA463FY-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品

仕様●全長(mm):200●幅(mm):4.6●最大径(mm):50●耐荷重(kg):61●入数(本):10●材質:SUS316+エポキシ樹脂●厚み(mm):0.3 アズワン品番65-2127-45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする