ホースクランププライヤー(ワイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76517718 品番EA463PF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
先端ギザ付

仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”) アズワン品番65-2127-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする