エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
結束バンド(金属成分入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
76518269
品番
EA475AV-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様
●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-2130-40