エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):155●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.3±0.25●最大径(mm):39●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):8●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
注文コード
76518366
品番
EA475B-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様
●全長(mm):155●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.3±0.25●最大径(mm):39●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):8●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-2130-55