エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):250●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):64●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):55●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
注文コード
76518384
品番
EA475B-250W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様
●全長(mm):250●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):64●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):55●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-2130-57