エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):265●幅(mm):3.6●厚み(mm):1.4±0.25●最大径(mm):73●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):18●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
注文コード
76518393
品番
EA475B-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥905
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様
●全長(mm):265●幅(mm):3.6●厚み(mm):1.4±0.25●最大径(mm):73●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):18●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-2130-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76518393
EA475B-265
64725737
EA475B-200W
203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ
1袋(100本)
¥
710
税込
¥
781
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)