EA475B-450W 結束バンド(耐候性) エスコ 76518418 EA475B-450W 結束バンド(耐候性) エスコ 76518418

結束バンド(耐候性)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 仕様●全長(mm):450●幅(mm):4.8●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):131●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85° 注文コード76518418 品番EA475B-450W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様●全長(mm):450●幅(mm):4.8●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):131●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85° アズワン品番65-2130-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76518357
2025-01-30
用途:
車用
製造業

車の社外エンブレムの固定に使っています。
紫外線や水に強くてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする