エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
結束バンド(耐薬品性/PP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
76518445
品番
EA475BA-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,960
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応
耐薬品性に優れています。
仕様
●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):3.6●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):23●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:0〜80℃
アズワン品番
65-2130-63