エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
結束バンド(耐熱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):2.5●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):55●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜105°
注文コード
76518463
品番
EA475BB-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,314
販売価格(税別)
¥
5,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
耐熱性
仕様
●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):2.5●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):55●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜105°
アズワン品番
65-2130-66
RoHS指令(10物質対応)
対応