エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(耐熱性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):385●幅(mm):4.8●厚み(mm):1.5●最大径(mm):110●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン46●色:茶色●使用温度範囲:0〜150℃●難燃グレード:94V-2
注文コード
76518524
品番
EA475BC-385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,227
販売価格(税別)
¥
6,570
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
仕様
●全長(mm):385●幅(mm):4.8●厚み(mm):1.5●最大径(mm):110●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン46●色:茶色●使用温度範囲:0〜150℃●難燃グレード:94V-2
アズワン品番
65-2130-72