画像は代表画像です
エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
結束バンド(リリースタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):250●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):65●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10〜85℃●材質:ナイロン66
注文コード
76518567
品番
EA475ES-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様
●全長(mm):250●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):65●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10〜85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2130-34
関連資料:
RoHS(1.18MB)
RoHS(1.18MB)