結束バンド(高耐候性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●全長(mm):252●幅(mm):4.6●入数(本):10●厚み(mm):1.4●最大径(mm):65●ループ引張強度(kgf):30●材質:11ナイロン●使用温度範囲:-40〜100℃ 注文コード76518646 品番EA475FT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品

仕様●全長(mm):252●幅(mm):4.6●入数(本):10●厚み(mm):1.4●最大径(mm):65●ループ引張強度(kgf):30●材質:11ナイロン●使用温度範囲:-40〜100℃ アズワン品番65-2130-79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする