結束バンド(高耐候性)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●全長(mm):380●幅(mm):4.8●入数(本):10●厚み(mm):1.25●最大径(mm):102●ループ引張強度(kgf):20●材質:11ナイロン●使用温度範囲:-40〜100℃ 注文コード76518664 品番EA475FT-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外耐候性約20年
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。
RoHS対応品
UV耐候製品
UL取得製品

仕様●全長(mm):380●幅(mm):4.8●入数(本):10●厚み(mm):1.25●最大径(mm):102●ループ引張強度(kgf):20●材質:11ナイロン●使用温度範囲:-40〜100℃ アズワン品番65-2130-81 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76518664 EA475FT-38 49959306 EA475AJ-38 383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ 383x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ 1個 4,850 税込5,335 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする