エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
プッシュマウントタイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
76518698
品番
EA475GF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
仕様
●全長(mm):157●幅(mm):3.5●厚み(mm):2.6●最大径(mm):36●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):18●材質:ナイロン66、94V-2●使用温度範囲:-40〜85℃
アズワン品番
65-2130-85
RoHS指令(10物質対応)
対応