エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
プッシュマウントタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
76518707
品番
EA475GF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
仕様
●全長(mm):201●幅(mm):4.8●厚み(mm):2.8●最大径(mm):50●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66、94V-2●使用温度範囲:-40〜85℃
アズワン品番
65-2130-86