線名札(角形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:黄●入数:20枚 注文コード76518777 品番EA475HD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。

仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:黄●入数:20枚 アズワン品番65-2130-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする