エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
線名札(丸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ20●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:赤●入数:20枚
注文コード
76518804
品番
EA475HD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ20●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:赤●入数:20枚
アズワン品番
65-2130-98