エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
線名札(小判形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
76518838
品番
EA475HD-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番
65-2131-02