線名札(小判形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 注文コード76518847 品番EA475HD-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。

仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):30×40●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする