線名札(小判形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 注文コード76518856 品番EA475HD-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。

仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):37×55●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする