エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
ワンタッチ線名札(丸形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
仕様
●形状:丸形●札(mm):Φ25●結束部長(mm):100●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
注文コード
76518908
品番
EA475HD-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
仕様
●形状:丸形●札(mm):Φ25●結束部長(mm):100●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番
65-2131-09