ワンタッチ線名札(小判形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 仕様●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):100●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 注文コード76518926 品番EA475HD-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。

仕様●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):100●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2131-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする