エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
クイック線名札(小判形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
76518987
品番
EA475HD-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番
65-2131-17