エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
ワンタッチ線名札(角形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10袋)
仕様
●形状:角形●札(mm):26×41●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
注文コード
76519023
品番
EA475HD-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
記入紙(20×35mm)付
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプ(室内用)
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
仕様
●形状:角形●札(mm):26×41●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
アズワン品番
65-2131-21