エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
線名札(角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10袋)
仕様
●形状:角形●札(mm):22×65●紐長(mm):120●ポケットサイズ:18×50mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
注文コード
76519039
品番
EA475HD-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
記入紙付
透明ケースタイプ
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
仕様
●形状:角形●札(mm):22×65●紐長(mm):120●ポケットサイズ:18×50mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚
アズワン品番
65-2131-22