線名札(角形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10袋) 仕様●形状:角形●札(mm):26×50●紐長(mm):120●ポケットサイズ:22×35mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚 注文コード76519048 品番EA475HD-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

記入紙付
透明ケースタイプ
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。

仕様●形状:角形●札(mm):26×50●紐長(mm):120●ポケットサイズ:22×35mm●材質:S-PVC●色:透明●入数:10枚 アズワン品番65-2131-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする